Hatlapfejű csavar tövigmenettel DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 933, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Length (l1) | 30 mm |
Fejhossz (k1) | 6.4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW17 |
Material | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Surface | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Drive type | Külső hatlapú |
Thread type | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS-compliant | Igen |